Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura čelnih sojemal CoAE v leseni škatli Desni tek, Morsekonus (MK): 3

Št. art.: 327451 3

Izberite različico in število kosov

Morsekonus (MK) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba centrirne konice trdno
Kot konice α 60 stopinj
Min. delovno območje Amin 13 mm
Maks. delovno območje Amax 100 mm
Vpenjalo na strani stroja MK3
Z izbijalnim navojem nein
Z blaženjem udarcev da
Ustrezni premeri centrirnih konic D1 12 mm; 6 mm
Smer uporabe desno
Priložene so izmenljivi centrirne konice da
Število centrirnih trnov 2 kos
Uporaba struženje
Masa 3,9 kg
Vrsta izdelka čelna sojemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327451 3
Številka proizvajalca 1341563
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°, ⌀ vpenjalnega kroga 8–80 mm.
  • Prednapet, aksialno nastavljiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
  • Popolno v kombinaciji z našimi stružnimi konicami art. 321720, 321750 ali 321770.

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.
CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.

Obseg dobave:

  • 1× osnovno telo art. 327521 (primerno za desni in levi tek).
  • 1× centrirna konica art. 327661 vel. 6, za sojemalni nastavek vel. 13 – 24.
  • 1× centrirna konica art. 327661 vel. 12, za sojemalni nastavek vel. 21 – 40.
  • 4× sojemalni nastavki za delovno območje ⌀ 13 – 100 mm art. 327601, 327611, 327641 in 327651.
  • V leseni škatli s prostorom za 6 dodatnih sojemalnih nastavkov in 3 centrirne konice.

Opomba:

Sistem CoAE z okroglimi opornimi bati.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico