{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE | |
| Skupna dolžina | 150,5 mm | |
| Premer glave | 63 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Vpenjalo na strani stroja | cilindrično držalo | |
| Premer držala | 25 mm | |
| Dolžina držala | 87,5 mm | |
| Z izbijalnim navojem | nein | |
| Z blaženjem udarcev | nein | |
| Uporabna dolžina | 20 mm | |
| Smer uporabe | desno; levo | |
| Priložene so izmenljivi centrirne konice | nein | |
| Uporaba | rezkanje; struženje | |
| Masa | 1,5 kg | |
| Vrsta izdelka | čelna sojemala |
| Številka izdelka | 327541 25 | |
| Številka proizvajalca | 1341541 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |