DCNS 120-036-120B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203012
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203012
EAN/GTIN 7291075297720
Številka proizvajalca 3203012
L-število L24040 22

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12.0, skupna dolžina (OAL) 93 mm, efektivna dolžina (LU) 37,82 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 49,82 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 120
  • Skupna dolžina (OAL) 93 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,82 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 52 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 41 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 37,82 mm