DR036-072-32-12-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201768
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3201768
EAN/GTIN 7291075184570
Številka proizvajalca 3201768
L-število L24150 229

Opis

Opis:

Vrtalno telo s WSP, premer rezalnega roba (DC) 36 mm, skupna dolžina (OAL) 166 mm, efektivna dolžina (LU) 72 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 36 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 41 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 106,92 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 12
  • Skupna dolžina (OAL) 166 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 108 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 58 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 72 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse