DR036-072-32-12-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201768
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3201768
EAN / GTIN 7291075184570
Číslo výrobce 3201768
L-číslo L24150 229

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 36 mm, celková délka (OAL) 166 mm, efektivní délka (LU) 72 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 36 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 41 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 106.92 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 12
  • Celková délka (OAL) 166 mm
  • Délka upínace (LPR) 108 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 58 mm
  • Použitelná délka (LU) 72 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku