DR036-072-32-12-2D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201768
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3201768
EAN / GTIN 7291075184570
Gyártó száma 3201768
L-szám L24150 229

Leírás

Leírás:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 36 mm, celková délka (OAL) 166 mm, efektivní délka (LU) 72 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 36 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 41 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 106,92 mm
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása SOMT 12
  • Teljes hossz (OAL) 166 mm
  • Perem hossza (LPR) 108 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 58 mm
  • Tényleges hossz (LU) 72 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése