SOMT 09T306-GF IC908 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov GF za svedre DR

Št. art.: 5504859
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5504859
EAN/GTIN 7291075108392
Številka proizvajalca 5504859
L-število L24160 53

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,81 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Premer Incircle (IC) 9 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,81 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse