SOMT 160512-DT IC908 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov DT za svedre DR

Št. art.: 5505439
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5505439
EAN/GTIN 7291075107234
Številka proizvajalca 5505439
L-število L24160 26

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 1,2 mm, premer notranjega kroga (IC) 16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Premer Incircle (IC) 16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,56 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse