DR190-057-25-06-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3201347
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3201347
EAN/GTIN 7291075203332
Številka proizvajalca 3201347
L-število L24150 160

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 19 mm, skupna dolžina (OAL) 133 mm, efektivna dolžina (LU) 57 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,8 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 76,43 mm
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMX 06
  • Skupna dolžina (OAL) 133 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 77 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 57 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse