{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Z | 70 mm | |
x | 80 mm | |
l1 | 110 mm | |
da | 40 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
L3 | 30 mm | |
h1 | 108 mm | |
Za tip stroja | Mori NL, Mori NT | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319888 60 | |
EAN/GTIN | 4045197877444 |