• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo nožev za notranje struženje BMT, BMT: 55/E

Št. art.: 319888 55/E
Popust
315,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

BMT Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Z 58 mm
x 85 mm
l1 115 mm
da 32 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
L3 22 mm
h1 85 mm
Za tip stroja Emag VL, Emag VT
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319888 55/E
EAN/GTIN 4045197877451
Številka proizvajalca 319888 55/E
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam.
Primerno za učinkovite hladilne sisteme, kot je GARANT eco, pa tudi za druge sisteme. Optimizirana zunanja kontura.
Za notranje in zunanje hlajenje.

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih materialov, dolga življenjska doba.
  • Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.
  • Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov.

Uporaba:

Notranja in zunanja strojna obdelava v stružnicah CNC z orodnimi revolverji BMT.
Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje ali svedrom z obračalnimi ploščicami.

Primerno za:

CNC stružnice z orodnimi revolverji BMT.

Opomba:

Druga držala BMT različnih velikosti in dimenzij so na voljo na zahtevo.
Pred nakupom sami preverite, ali je držalo združljivo z vašim strojem. Za pravilno prileganje ne moremo prevzeti odgovornosti.