{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Z | 60 mm | |
x | 60 mm | |
l1 | 90 mm | |
da | 40 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
L3 | 45 mm | |
h1 | 85 mm | |
Za tip stroja | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319888 55/D | |
EAN/GTIN | 4045197877468 |