Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 40, Izvrtina d2 (H7): 8mm

Št. art.: 319330 8
Popust
74,86 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvrtina d2 (H7) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: E

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H7) 8 mm
Velikost VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Navoj hladilnega kanala M8
Navoj vpenjalnega vijaka M6
Vrsta izdelka VDI-držalo nožev za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319330 8
EAN/GTIN 4062406755003
Številka proizvajalca 319330 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov