Boorstanghouder Vorm E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 8mm

Artikelnummer: 319330 8
Korting
€ 78,80
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Vorm: E

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 8 mm
VDI-grootte VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Koelkanaaldraad M8
Spanschroef-schroefdraad M6
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319330 8
EAN/GTIN 4062406755003
Nummer fabrikant 319330 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan