Sisäsorvauspidin Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 8mm

Tuote nro.: 319330 8
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
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H7) (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Muoto: E

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 8 mm
VDI-koko VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 40
Jäähdytyskanavan kierre M8
Kiristysruuvin kierre M6
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319330 8
EAN / GTIN 4062406755003
Valmistajan numero 319330 8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.