Suporte de barras de mandrilar Forma E2, VDI 40, Furo d2 (H7): 8

N.º do artigo: 319330 8
Desconto
80,38 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Furo d2 (H7) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Forma: E

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Forma E
Furo d2 (H7) 8 mm
Tamanho VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Código de cor da haste VDI VDI 40
Rosca do canal de refrigeração M8
Rosca para parafusos tensores M6
Tipo de produto Suporte de barra de mandrilar VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 319330 8
EAN/GTIN 4062406755003
Número do fabricante 319330 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados