Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 8mm

Réf.: 319330 8
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
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm; 8 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre H7
Diamètre de queue DS 40 mm; 8 mm
Longueur queue LS 63 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 8 mm
Interface côté machine VDI 40
Diamètre d’alésage côté pièce D1 8 mm
Longueur du corps côté outil L1 75 mm
Longueur fonctionnelle 61 mm
Filetage G; M M6; M8
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit support pour barres d’alésage
Longueur totale L 138 mm
Norme DIN 69880; VDI 3425
Type E
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319330 8
EAN / GTIN 4062406755003
Réf. fabricant 319330 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.