Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2, VDI 20, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 8mm

Prekės Nr.: 319330 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas suklio galvutės laikiklis
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 63 mm
Įrankio pusės ilgis 75 mm
Veikimo ilgis 75 mm
Veikimo aukštis 83 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 138 mm
Bendras aukštis 83 mm
Bendras plotis 83 mm
Standartas DIN 69880; VDI 3425
Forma E
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319330 8
EAN / GTIN 4062406755003
Gamintojo numeris 319330 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Vidinių ištekinimo peilių tvirtinimui.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.