Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1 40 mm

Št. art.: 319175 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H6) 40 mm
Velikost VDI VDI 30
Zunanji ⌀ d3 68 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 85 mm
l2 73 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Navoj hladilnega kanala M8
Navoj vpenjalnega vijaka M16×1
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319175 40
EAN/GTIN 4067263152354

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.