Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 30, Bohrung d2 (H6): 40mm

Artikel-Nr.: 319175 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H6) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYV03000115; ZYL04002210
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 30 mm; 40 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse H6
Durchmesser Schaft DS 30 mm; 40 mm
Länge Schaft LS 55 mm; 73 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 40 mm
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Durchmesser außen werkzeugseitig D 68 mm
Funktionslänge 73 mm
Gewinde G; M M8
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Spannschrauben M16×1
Produktart VDI-Werkzeughalter
Länge gesamt L 85 mm
Norm DIN 69880; VDI 3425
Form E
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319175 40
EAN / GTIN 4067263152354
Herstellernummer 319175 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.