{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYV03000115; ZYL04002210 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 30 mm; 40 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H6 | |
| Průměr hřídele DS | 30 mm; 40 mm | |
| Délka stopky LS | 55 mm; 73 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 30 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 68 mm | |
| Funkční délka | 73 mm | |
| Závit G; M | M8 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Upínací šrouby | M16×1 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka L | 85 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Tvar | E | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319175 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263152354 | |
| Číslo výrobce | 319175 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |