{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYV03000115; ZYL04002210 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 30 mm; 40 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | H6 | |
| Diametrul cozii DS | 30 mm; 40 mm | |
| Lungimea tijei LS | 55 mm; 73 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 40 mm | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 68 mm | |
| Lungime funcţională | 73 mm | |
| Filet G; M | M8 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Şuruburi de strângere | M16×1 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 85 mm | |
| Standard | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Formă | E | |
| Cu filet | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319175 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263152354 | |
| Număr producător | 319175 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |