Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1, VDI 30, Perforación d2 (H6): 40mm

Número de artículo: 319175 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H6) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYV03000115; ZYL04002210
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 30 mm; 40 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H6
Diámetro del mango DS 30 mm; 40 mm
Longitud vástago LS 55 mm; 73 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 40 mm
Interfaz en el lado de la máquina VDI 30
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 68 mm
Longitud funcional 73 mm
Rosca G; M M8
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tornillo de amarre M16×1
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 85 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Forma E
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319175 40
EAN / GTIN 4067263152354
Número del fabricante 319175 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.