SDHW 100408-TN IC716 Kvadratne ploščice za obdelavo titana, zlitin z visoko odpornostjo proti vročini in nerjavnega jekla

Št. art.: 3391919
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3391919
EAN/GTIN 7291075486650
Številka proizvajalca 3391919
L-število L23910 1386

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Premer kroga (IC): 10 mm
  • Dolžina ploščice (INSL): 10 mm
  • Delina ploščice (S): 4,5 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 0.8 mm
  • Smer rezanja (HAND): Neutral
  • Premer vpisanega kroga (IC): 10 mm
  • Dolžina vložka (INSL): 10 mm
  • Debelina vložka (S): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse