PLHT 1305-PDX IC908 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 rezalnimi robovi za obdelavo batov

Št. art.: 5603078
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija PLUNGER
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5603078
EAN/GTIN 7291075162653
Številka proizvajalca 5603078
L-število L23910 789

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,95 mm, širina rezalne ploščice (W1) 5,45 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,95 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 5,45 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PLUNGER" Poglej vse