Utorna matica, poboljšana, Širina utora D: 17mm

Št. art.: 313505 17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Precizne utorne matice da
Nazivna mera utora 17 mm
Nazivna mera utora 17 mm
Celotna višina 23 mm
Velikost navoja M12
Vrsta pritrditve navoj
Velikost navoja M12
Število navojev 1
Vklj. z vpenjalnim vijakom da
Maksimalni zatezni moment 70 Nm
S stopnico da
Višina stopnice 9 mm
Površina brušeno; izboljšani
Vrsta izdelka utorne matice
Material jeklo
Standard DIN 508
Razred trdnosti 12,9
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313505 17
EAN/GTIN 2050001929662
Številka proizvajalca 0140101
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Vse običajne močne stružne glave blagovnih znamk Schunk, Forkardt, Röhm in SMW (s koničastim ozobjem).

Primerno za:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 − 12.9!

Opomba:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.