Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S-plus 2.0 z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi, DIN 702-4, Tip: 160

Št. art.: 313115 160

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313115 160
EAN/GTIN 2050001928702
Številka proizvajalca 0819201
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

  • Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
  • Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
  • Modularen sistem zaščitnih puš.
  • Kratki pripravljalni pasi.
  • Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
  • Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
  • Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
  • Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
  • Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
  • Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.

Izvedba - ilustracija:

Kaljeno, ekstremno togo in polirano telo stružne glave.
Osnovne čeljusti s poševnim ozobljenjem.
Specialna oblika brizgalnega roba.
Pritisni gumb za zamenjavo čeljusti.
Varovalo čeljusti (trojno – razen vel. 400).
Rastrski zatič za predpozicioniranje osnovne čeljusti.
Upravljanje s 6-kotnim priključkom.

Uporaba:

Za stroje s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena stroju in nato stružni glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200313350.