Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stružna glava s klinastimi letvami ROTA-S 2.0 s kratkim stožcem in z nedeljenimi stopničastimi čeljustmi, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 160/5

Št. art.: 313135 160/5

Izberite različico in število kosov

Tip/kratki stožec vpenjalnega trna Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313135 160/5
EAN/GTIN 2050001928801
Številka proizvajalca 0819221
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

  • Največja natančnost krožnega teka in zamenjave čeljusti.
  • Dolga življenjska doba pri največji natančnosti.
  • Modularen sistem zaščitnih puš.
  • Kratki pripravljalni pasi.
  • Telo glave površinsko kaljeno do ⌀ 315 mm.
  • Velika možnost prevrtanja (Mera E!).
  • Varnostni zatič za največjo varnost upravljanja.
  • Osnovne čeljusti so združljive s sistemi glav „F“ in sistemom „Duro“.
  • Prilagodljivo vpenjanje majhnih in velikih obdelovancev.
  • Najnatančnejše vpenjanje najmanjših notranjih ⌀.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

V celoti iz jekla, zaradi tega uporabna pri višjem številu vrtljajev (glej tabelo).

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in 1 garnitura pritrdilnih vijakov.
Vklj. z 1 garnituro enodelnih stopničastih čeljusti.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 313200 − 313350.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost