Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje 160

Št. art.: 313207 160
Nastavi ceno 3 kos (83,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 160 mm
Dolžina L 65 mm
Širina B 20 mm
Širina utora A 18 mm
Razdalja med izvrtinami b 32 mm
Širina prečke D 8 mm
Vrsta izdelka Čeljusti za glave s klinastimi letvami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313207 160
EAN/GTIN 2050001928993
Številka proizvajalca 0159106

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Za vpenjanje trdih ali mehkih čeljustnih nastavkov. Pritrdilni vijaki za čeljustne nastavke so priloženi.