BLP D20-70-130-C20 Fresas de Bola de 240º con 3 Labios para Plaquitas de Doble Cara

Número de artículo: 3106896
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Número de artículo 3106896
EAN / GTIN 7291075347388
Número del fabricante 3106896
Número L L23980 967

Descripción

Descriere:

Freză cu trei caneluri cu vârf cu bilă de 240°, complet eficient, pentru Plăcuţă cu două fețe

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 240 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BLR D200-MFW
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Tip de coadă rotund

Productos adecuados