Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 15 mm, teljes hossz (OAL) 130 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 240 fok
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 10 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
- Funkcionális hossz (LF) 130 mm
- Fej hossza (bal) 70 mm
- A vágólap (MIID) BLR D200-MFW leírása
- Teljes hossz (OAL) 130 mm
- Hüvely tengelye, kerek