BLP D20-70-130-C20 Tříbřitá 240° kulová fréza pro oboustranné břitové destičky

Artiklové číslo: 3106896
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3106896
EAN / GTIN 7291075347388
Číslo výrobce 3106896
L-číslo L23980 967

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 15 mm, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 240 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BLR D200-MFW
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Kulaté