BCR D250-QT IC328 Obračalne rezalne ploščice za profilno rezkanje

Št. art.: 5603247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603247
EAN/GTIN 7291075123012
Številka proizvajalca 5603247
L-število L23970 432

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 20 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 12,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 20 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse