H606 RXCU 1206-AXMP IC808 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 6 rezalnimi robovi z radijem 6 mm za profilno rezkanje

Št. art.: 5606917
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5606917
EAN/GTIN 7291075309119
Številka proizvajalca 5606917
L-število L23910 723

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6