H606 RXCU 1206-AXT IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 6 rezalnimi robovi z radijem 6 mm za profilno rezkanje

Št. art.: 5607421
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5607421
EAN/GTIN 7291075309140
Številka proizvajalca 5607421
L-število L23910 1350

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6