H490 F90AX D250-12-60-17 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105147
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105147
EAN/GTIN 7291075215991
Številka proizvajalca 3105147
L-število L23980 802

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer rezila na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 250 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 144 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Premer (DC/DCX) 250 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 250 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 144 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse