H490 F90AX D250-12-60-17 90° čelní frézy s oboustrannými břitovými destičkami H490 ANKX 17 se 4 šikmými břity.

Artiklové číslo: 3105147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105147
EAN / GTIN 7291075215991
Číslo výrobce 3105147
L-číslo L23980 802

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 144 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 250 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 250 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 144 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny