H490 F90AX D250-12-60-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105147
EAN / GTIN 7291075215991
Gyártó száma 3105147
L-szám L23980 802

Leírás

Leírás:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 250 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 144 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 250 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 250 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,3 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 144 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése