• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 F90AX D250-12-60-17 90°-Planfräser mit doppelseitigen H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3105147
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105147
EAN / GTIN 7291075215991
Herstellernummer 3105147
L-Nummer L23980 802

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 144 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 250 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 250 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16.3 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 144 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen