H490 F90AX D250-12-60-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3105147
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105147
EAN/GTIN 7291075215991
Nummer fabrikant 3105147
L-nummer L23980 802

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, spaander diameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 250 mm, aantal freeslichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 144 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 250 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 250 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 16,3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 144 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles