T490 LNK-D50-59-4-W42-13 Vijačni rezkarji s tangencialno nameščenimi rezalnimi ploščicami razpona premera 40,0–50,0 mm

Št. art.: 3105085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105085
EAN/GTIN 7291075237948
Številka proizvajalca 3105085
L-število L23980 700

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 42 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 20, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 59 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 145 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 42 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Dolžina reza maks (APMX) 59 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 145 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse