• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNK-D50-59-4-W42-13 Wendelschaftfräser mit Tangentialschneidplatten, Durchmesserbereich 40,0-50,0mm

Artikel-Nr.: 3105085
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105085
EAN / GTIN 7291075237948
Herstellernummer 3105085
L-Nummer L23980 700

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 42 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Schneidenlänge max. (APMX) 59 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 145 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 42 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidenlänge max. (APMX) 59 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 145 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen