T490 LNK-D50-59-4-W42-13 Héjmarók

Cikkszám: 3105085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105085
EAN / GTIN 7291075237948
Gyártó száma 3105085
L-szám L23980 700

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 42 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 20, max. délka břitu (APMX) 59 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 145 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 42 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 59 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 145 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése