T490 LNK-D50-59-4-W42-13 Stopkové frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT s 13 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3105085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105085
EAN / GTIN 7291075237948
Číslo výrobce 3105085
L-číslo L23980 700

Popis

Popis:

Skořepinové frézy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 42 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 20, max. délka břitu (APMX) 59 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 145 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 42 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 59 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 145 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny