T490 LNMT 1306PNTR IC808 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi

Št. art.: 5606324
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606324
EAN/GTIN 7291075229004
Številka proizvajalca 5606324
L-število L23970 49

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,74 mm, debelina rezalne ploščice (S) 13,05 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,65 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Slika 1.
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,74 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 13,05 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,65 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse