Opis:
Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max. (CDX) 80 mm, premer rezalnega roba (DC) 250 mm, število rezalnih teles (CICT) 26, širina rezanja max. (CWX) 12 mm, širina rezanja min. (CWN) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 26, premer pesta (DHUB) 84 mm, skupna dolžina (OAL) 14 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 13
Lastnosti:
- Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
- Globina reza, maks (CDX) 80 mm
- Premer reza (DC) 250 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 26
- Širina reza maks (CWX) 12 mm
- Širina reza min. (CWN) 10 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 26
- Premer pesta (DHUB) 84 mm
- Rezalna plot height range (MIID) LNET 126504-TN
- Skupna dolžina (OAL) 14 mm
- ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 13