F93CN D52-6-22-R-10 Torični krogelni rezkar za plano rezkanje za ENHT obračalne rezalne ploščice. Uporaba predvsem za rezkanje ujemov in glajenje velikih ramp

Št. art.: 3103794
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103794
EAN/GTIN 7291075208535
Številka proizvajalca 3103794
L-število L23980 843

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 52 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer reza (DC) 52 mm
  • Premer (DC/DCX) 52 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 47 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ENHT 100430
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse