E93CN D16-2-L100-C15-07 Torusni stebelni rezkarji za CNHT.. obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3103059
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TORMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103059
EAN/GTIN 7291075175035
Številka proizvajalca 3103059
L-število L23980 1732

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, držalo za orodje, premer rezanja na strani stroja (DCONMS) 15 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 100 mm, oklep držala okrogel, oklep držala okrogel

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse