F93CN D52-6-22-R-10 Freză torică cu vârf cu bilă cu plăcuță ENHT. Folosită în principal pentru frezarea subdimensionată și finisarea rampelor mari

Cod articol.: 3103794
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3103794
EAN / GTIN 7291075208535
Număr producător 3103794
L-Număr L23980 843

Descriere

Descriere:

Freză torică cu vârf cu bilă cu plăcuță ENHT. Folosită în principal pentru frezarea subdimensionată și finisarea rampelor mari

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 52 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 52 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 47 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ENHT 100430
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 93 Grade