Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 24 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 160 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 24 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Dolžina glave (levo) 20 mm
- Rezalna plot height range (MIID) CNHT 070315
- Skupna dolžina (OAL) 160 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj